Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 46806 Acryl Vitrine für Modellautos, Figuren, 32 x 28 x 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 46806 Acryl Vitrine für Modellautos, Figuren, 32 x 28 x 20 cm
HMF 46806 Acryl Vitrine für Modellautos, Figuren, 32 x 28 x 20 cm
HMF 46806 Acryl Vitrine für Modellautos, Figuren, 32 x 28 x 20 cm
HMF 46806 Acryl Vitrine für Modellautos, Figuren, 32 x 28 x 20 cm
HMF 46806 Acryl Vitrine für Modellautos, Figuren, 32 x 28 x 20 cm
Artikel-Nr.:
     C195-46806
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     46806
EAN/GTIN:
     4010537468064
Suchbegriffe:
Sammlervitrine
Standardvitrine
sammlervitrine hmf
sammlervitrine

Die HMF Acryl Vitrine bietet optimalen Schutz für verschiedenste, empfindliche Sammlerstücke und Modelle und setzt diese stilvolle in Szene.

  • Zum Schutz von Sammlerstücken vor Staub, Beschädigung durch Berührungen und UV-Strahlen
  • Vielseitig einsetzbarer Schaukasten für private Sammlungen, Messen, Ausstellungen und Museen
  • Geeignet für Modellautos, Kunstgegenstände, Sammelfiguren oder Tabletop-Miniaturen
  • Hergestellt aus kratzfestem, UV-beständigen Acrylkunststoff ohne Vergilben
  • Glasklarer, abnehmbarer Acryldeckel für eine optimale Präsentation und einfachen Zugriff
  • Schwere, schwarze Bodenplatte mit edlem Spiegeleffekt
  • Stabile Konstruktion mit 4 mm Acrylstärke und ohne Zusammenbau

Abmessungen (B x T x H):

  • Außen: 32 x 28 x 20 cm
  • Innen: 31,2 x 27,2 x 18,1 cm
  • Materialstärke: 4 mm

Gewicht: 2,97 kg

Weitere Informationen:
Breite:
320
Tiefe:
280
Höhe:
200
Material:
Acryl
Gewicht:
2,97 kg
Weitere Suchbegriffe: showcase, schaukasten, hmf, modellauto, abdeckung, tischvitrine, vitrine, acryl, querformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
46802
ab € 17,87*
Ähnlich
HMF
46803
ab € 21,12*
Ähnlich
HMF
46804
ab € 24,08*
Ähnlich
HMF
46805
ab € 40,73*
Ähnlich
HMF
46811
ab € 15,83*
Ähnlich
HMF
46812
ab € 37,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.