| |
|
| Artikel-Nr.: C195-282-02 Herst.-Nr.: 282-02 EAN/GTIN: 4010537282028 |
| | |
|
| | |
| Das Münzzählbrett von HMF ist ideal für die Sortierung von Münzgeld. - Münzzählbrett einteilig mit offener Unterseite - das Münzzählbrett ist abgeschrägt, so dass die Münzen aufrecht stehen und nicht verrutschen oder umkippen - 8 Münzreihen für 1 (Euro-) Cent - 2 Euro Münzen - Material: Schlagfester Kunststoff - Kratzfest pulverbeschichtet - Farbe: Schwarz Gewicht: 0,15 kg Abmessungen Münzzählbrett (L x B x H): 27,5 x 13 x 3 cm Weitere Informationen: | | Länge: | 275 | Breite: | 130 | Höhe: | 30 | Farbe: | Schwarz | Anzahl Münzreihen: | 8 | Währung: | Euro | Material: | Bruchsicherer Kunststoff | Besonderheiten: | Leichte Münz-Entnahme durch Schrägstellung des Münzzählbretts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geldzählbrett, Münzeinsatz, Euro-Münzzählbrett, Zählbrett, Münzspender, Münzeinlage, Geldkassette, Geldzählkassette, Geld, Sparen |
| | |
| |