Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerfeste- Wasserdichte Dokumentenkassette Dokumentenbox Geldkassette Format DIN A4 XL, Original Honeywell, passend für DIN A4 (B4) Ordner!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerfeste- Wasserdichte Dokumentenkassette Dokumentenbox Geldkassette Format DIN A4 XL, Original Honeywell, passend für DIN A4 (B4) Ordner!
Feuerfeste- Wasserdichte Dokumentenkassette Dokumentenbox Geldkassette Format DIN A4 XL, Original Honeywell, passend für DIN A4 (B4) Ordner!
Feuerfeste- Wasserdichte Dokumentenkassette Dokumentenbox Geldkassette Format DIN A4 XL, Original Honeywell, passend für DIN A4 (B4) Ordner!
Feuerfeste- Wasserdichte Dokumentenkassette Dokumentenbox Geldkassette Format DIN A4 XL, Original Honeywell, passend für DIN A4 (B4) Ordner!
Artikel-Nr.:
     C195-2511302
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     2511302
EAN/GTIN:
     4010537251130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzkassette
Feuerschutzkassette
Dokumentenkassette
Geld-Kassette

Die Feuerfeste Dokumentenkassette bietet 60 Minuten Feuerschutz für wichtige Dokumente wie z.B. Wertpapiere, Bargeld etc. und nichtmagnetische Digitalmedien wie CDs, DVDs, USB-Sticks etc.

- Passend für Din A4 und B4 Format (Din A4 Ordner, Hefter etc.)
- 60 Minuten Sicherheit bei Temperaturen bis 927 Grad
- Laborgeprüfter Widerstandsgrad (UL zertifiziert!), hergestellt aus hochentwickeltem und speziell versiegeltem Polymer-Kunststoff
- Doppelte Sicherheitslaschen für luft- und wasserdichtem Verschluss
- Sicherheitszylinderschloss sorgt für zusätzlichen Diebstahlschutz
- Verdeckte Scharniere für ein formschönes Design
- Stabiler Tragegriff für Transport und auf Reisen

Gewicht: 25,4 kg
Abmessungen Dokumentenbox:
Außen (L x B x H): 50,7 x 43,6 x 18,7 cm
Innen (L x B x H): 37,6 x 30,4 x 9,6 cm
Volumen: 11,12 Liter

Weitere Informationen:
Länge:
507
Breite:
436
Höhe:
187
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Farbe:
Schwarz
Feuerschutz:
60 Minuten bei max. 927°C, UL zertifiziert
Material:
Speziell versiegelter Polymer-Kunststoff
Volumen:
11,12 Liter
Gewicht:
25,4 kg
Besonderheiten:
Spritzwassergeschützt, Transportgriff
Weitere Suchbegriffe: Geldkassette, Geldtransportkassette, Geldzählkassette, brandschutzkassette a4, brandschutzkassette, hmf dokumentenkassette, Kassette, Elektronikschloss, Zahlenschloss, Sichere Aufbewahrung, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
2511102
ab € 39,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.