Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 2088-02 Geldkassette 8 Sparfächer, Spardose, 25 x 18 x 9 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 2088-02 Geldkassette 8 Sparfächer, Spardose, 25 x 18 x 9 cm, schwarz
HMF 2088-02 Geldkassette 8 Sparfächer, Spardose, 25 x 18 x 9 cm, schwarz
HMF 2088-02 Geldkassette 8 Sparfächer, Spardose, 25 x 18 x 9 cm, schwarz
HMF 2088-02 Geldkassette 8 Sparfächer, Spardose, 25 x 18 x 9 cm, schwarz
HMF 2088-02 Geldkassette 8 Sparfächer, Spardose, 25 x 18 x 9 cm, schwarz
HMF 2088-02 Geldkassette 8 Sparfächer, Spardose, 25 x 18 x 9 cm, schwarz
HMF 2088-02 Geldkassette 8 Sparfächer, Spardose, 25 x 18 x 9 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-2088-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     2088-02
EAN/GTIN:
     4010537208820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sparbüchse
Spardose
Sparfigur
Sparschwein

Sparen Sie ganz individuell für Ihren nächsten Urlaub, Ihr neues Auto oder benutzen Sie diese Geldkassette als Haushaltsgeldkasse.

  • ermöglicht individuelles Sparen durch 8 Einwurfschlitze
  • ausgestattet mit einem herausnehmbaren Münzeinsatz
  • geräumiges Fach unter Münzeinsatz für Geldscheine, Notizzettel, Quittungen, Dokumente im DIN A5 Format uvm.
  • Sicherheitszylinderschloß mit 2 Schlüssel
  • Material: Hergestellt aus nahtlos gezogenem Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet

Gewicht: 1,18 kg

Abmessungen Geldkassette (L x B x H): 25 x 18 x 9 cm (Breite inkl. Schloss ca. 19 cm)

Weitere Informationen:
Länge:
2500
Breite:
180
Höhe:
90
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Farbe:
Schwarz
Anzahl Münzfächer:
8
Anzahl Scheinfächer:
1
Material des Gehäuses:
Nahtlos gezogenes Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet
Material des Münzeinsatzes:
Bruchsicherer Kunststoff
Besonderheiten:
8 Einwurfschlitze für Hartgeld im Deckel, 8 separate Sparfächer
Weitere Suchbegriffe: hmf spardose, sparbüchse, Sparkassette, Sparschrank, Geldkassette, Kassette, Euro-Geldkassette, Geldzählkassette, Geld, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.