Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 2071-11 Schlüsseltresor 71 Haken, Schlüsselschrank, Safe, Elektronikschloss, 46 x 36 x 12 cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 2071-11 Schlüsseltresor 71 Haken, Schlüsselschrank, Safe, Elektronikschloss, 46 x 36 x 12 cm, anthrazit
HMF 2071-11 Schlüsseltresor 71 Haken, Schlüsselschrank, Safe, Elektronikschloss, 46 x 36 x 12 cm, anthrazit
HMF 2071-11 Schlüsseltresor 71 Haken, Schlüsselschrank, Safe, Elektronikschloss, 46 x 36 x 12 cm, anthrazit
HMF 2071-11 Schlüsseltresor 71 Haken, Schlüsselschrank, Safe, Elektronikschloss, 46 x 36 x 12 cm, anthrazit
HMF 2071-11 Schlüsseltresor 71 Haken, Schlüsselschrank, Safe, Elektronikschloss, 46 x 36 x 12 cm, anthrazit
2071-11_schluesseltresor_71_haken_anthrazit_f.jpg
Artikel-Nr.:
     C195-2071-11
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     2071-11
EAN/GTIN:
     4010537207113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe

Der Schlüsseltresor mit Elektronikschloss von HMF überzeugt durch einen soliden Stahlkorpus und eine Doppelbolzenverriegelung.

  • Einwandiger Korpus und doppelwandige Tür solide gefertigt aus Stahlblech
  • Doppelbolzenverriegelung
  • Türanschlag rechts mit verdeckten Scharnieren
  • Elektronisches Zahlenschloss individuell mit drei- bis achtstelligen Codes programmierbar (100 Mio. Kombinationen)
  • Hinweis auf niedrigen Batteriestand durch Signalton und rote Warnleuchte
  • Zusätzliches manuelles Schlüsselsystem zur Notöffnung
  • 7 verstellbare Hakenleisten mit fortlaufender Nummerierung für 71 Schlüssel
  • Inkl. 71 farblich sortierter Schlüsselanhänger mit Beschriftungsstreifen und Schlüsselring
  • Vorbereitet zur Wandbefestigung (inkl. Verankerungsmaterial)
  • Kratzfeste Pulverbeschichtung in Anthrazit

Lieferumfang:

  • 1 x Schlüsseltresor
  • 7 x Hakenleisten
  • 71 x Schlüsselanhänger (farblich sortiert)
  • 4 x AA Batterien
  • 2 x Notschlüssel
  • 4 x Befestigungsschraube und 4 x Dübel
  • Bedienungsanleitung

Abmessungen (H x B x T):

  • 46 x 36 x 12 cm | Tiefe inkl. Schloss ca.: 13 cm
  • Wandstärke Korpus: 2 mm | Türstärke: 4 mm
  • Innenabstand Türschloss bis Rückwand: 50 mm
  • Bolzendurchmesser: 20 mm

Gewicht: 9,2 kg

Weitere Informationen:
Höhe:
460
Breite:
360
Tiefe:
120
Schlossart:
Elektronikschloss
Farbe:
Anthrazit
Anzahl Schlüsselhaken:
71
Material:
Nahtlos gezogenes Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet
Besonderheiten:
Elektronikschloss individuell einstellbar, Höhenverstellbare Hakenleisten, Inkl. Schlüsselregister
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, hmf schlüsseltresor 71haken, hmf schlüsselsafe, schlüsseltresor, Schlüsselbrett, Schlüsselanhänger, Schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
2100-11
ab € 115,21*
Ähnlich
HMF
2133-11
ab € 125,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.