Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Schlüsselkasten, Schlüsselschrank 55 x 73 x 20,5 cm, 600 Haken, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF Schlüsselkasten, Schlüsselschrank 55 x 73 x 20,5 cm, 600 Haken, lichtgrau
HMF Schlüsselkasten, Schlüsselschrank 55 x 73 x 20,5 cm, 600 Haken, lichtgrau
HMF Schlüsselkasten, Schlüsselschrank 55 x 73 x 20,5 cm, 600 Haken, lichtgrau
HMF Schlüsselkasten, Schlüsselschrank 55 x 73 x 20,5 cm, 600 Haken, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C195-135600-07
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     135600-07
EAN/GTIN:
     4010537135607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
hmf schlüsselkasten 600 haken

Mit dem HMF Schlüsselschrank bringen Sie endlich Ordnung in Ihre Schlüsselverwaltung.

  • 60 verstellbare Hakenleisten mit verschiedenfarbiger fortlaufender Nummerierung für 600 Schlüssel
  • Schwenkbares Schlüsselregister
  • Hergestellt aus nahtlos gezogenem Stahlblech
  • Vorbereitet zur Wandbefestigung
  • Kratzfeste Pulverbeschichtung in Lichtgrau
  • Sicherheitszylinderschloss mit zwei Schlüsseln

Lieferumfang:

  • 2 x Schlüssel
  • 60 x Hakenleisten (verschiedenfarbig)
  • Schrauben und Dübel

Abmessungen Schlüsselschrank (H x B x T): 55 x 73 x 20,5 cm

Gewicht: 34 kg

Weitere Informationen:
Höhe:
550
Breite:
730
Tiefe:
205
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Farbe:
Lichtgrau
Anzahl Schlüsselhaken:
600
Material:
Nahtlos gezogenes Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet
Besonderheiten:
Höhenverstellbare Hakenleisten, Inkl. Schlüsselregister (2 Stück)
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselbox hmf, Schlüsselbrett, Schlüsselanhänger, Schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 627,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,10*
€ 896,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,41*
€ 892,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,37*
€ 858,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,61*
€ 805,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 676,17*
€ 804,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,73*
€ 747,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.