Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandscheibe WS 1/2" (15 mm) (7876194001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-7876194001
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     7876194001
EAN/GTIN:
     4003665288901
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Pneumatik Wandwinkel
Wandwinkel Pneumatik
Deckenwinkel
Kunststoff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
4.800 cm
Breite (Verpackung):
5.200 cm
Höhe (Verpackung):
5.200 cm
Bruttogewicht:
0.117 kg
BAA059001:
7876194001 ; statistische Warennummer: 39269097900 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4003665288901
Weitere Suchbegriffe: Wandscheibe, elektra beckum metabo ersatzteile, pneumatik wandwinkel, Rohrleitung, Druckluft
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.