| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-636612000 Herst.-Nr.: 636612000 EAN/GTIN: 4007430445735 |
| |
|
| | |
| Spezielle Entwicklung für leichte Schlagbohrmaschinen Kunststoffhülse 2-hülsig mit Radialverriegelung für festen Sitz der Werkzeuge Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel Schlagbohrfeste Ausführung Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage
Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Spezielle Entwicklung für leichte Schlagbohrmaschinen | Kunststoffhülse | 2-hülsig mit Radialverriegelung für festen Sitz der Werkzeuge | Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel | Schlagbohrfeste Ausführung | Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen | Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage | Spannweite: | 1 - 10 mm | Innengewinde: | 3/8" - 24 UNF | Außen-Ø: | 42.8 mm | Länge (geschlossen): | 61 mm | Gewicht: | 0.2 kg | Ursprungsland: | DE | Länge (Verpackung): | 5.000 cm | Breite (Verpackung): | 5.000 cm | Höhe (Verpackung): | 11.000 cm | Bruttogewicht: | 0.202 kg | BAA059001: | 636612000 ; statistische Warennummer: 84661038000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 5.000 cm; Breite (Verpackung): 5.000 cm; Höhe (Verpackung): 11.000 cm; Bruttogewicht: 0.202 kg; AAC019f001: true ; AAC021f001: true | BAA271001: | 4007430445735 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter, Bohreraufnahme |
| | |
| |