Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannbohrfutter Futuro, 10 mm, 3/8" (636321000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-636321000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     636321000
EAN/GTIN:
     4007430429179
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter metabo
schnellspannbohrfutter
Schlüsselloses Spannen von Einsatzwerkzeugen an handgeführten und stationären Bohrmaschinen
Bei zunehmendem Schnittdruck an der Bohrschneide spannt das Bohrfutter selbsttätig nach
Auch nach härtester Beanspruchung lässt sich das Bohrfutter leicht von Hand öffnen
Für höchste Beanspruchung
Nur für Maschinen mit Rechtslauf
Nicht schlagbohrfest
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Schlüsselloses Spannen von Einsatzwerkzeugen an handgeführten und stationären Bohrmaschinen | Bei zunehmendem Schnittdruck an der Bohrschneide spannt das Bohrfutter selbsttätig nach | Auch nach härtester Beanspruchung lässt sich das Bohrfutter leicht von Hand öffnen | Für höchste Beanspruchung | Nur für Maschinen mit Rechtslauf | Nicht schlagbohrfest
Spannweite:
1 - 10 mm
Innengewinde:
3/8" - 24 UNF
Außen-Ø:
37.5 mm
Länge (geschlossen):
77 mm
Gewicht:
0.35 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
5.000 cm
Breite (Verpackung):
5.000 cm
Höhe (Verpackung):
11.000 cm
Bruttogewicht:
0.334 kg
BAA059001:
636321000 ; statistische Warennummer: 84661038000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 5.000 cm; Breite (Verpackung): 5.000 cm; Höhe (Verpackung): 11.000 cm; Bruttogewicht: 0.334 kg; AAC019f001: true ; AAC021f001: true
BAA271001:
4007430429179
Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter, Bohreraufnahme
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.