| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-636215000 Herst.-Nr.: 636215000 EAN/GTIN: 4007430428516 |
| |
|
| | |
| Das erste schlagbohrfeste Schnellspannbohrfutter mit eingebauter Federspannkraft-Sicherung und doppeltem Staubschutz Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel Sicherer Halt der eingespannten Werkzeuge auch bei härtester Beanspruchung Der öl- und verschleißfeste Gummibalg schützt das Gewinde und die Passsitze vor Verschmutzung Nur für Maschinen mit Rechtslauf
Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Das erste schlagbohrfeste Schnellspannbohrfutter mit eingebauter Federspannkraft-Sicherung und doppeltem Staubschutz | Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel | Sicherer Halt der eingespannten Werkzeuge auch bei härtester Beanspruchung | Der öl- und verschleißfeste Gummibalg schützt das Gewinde und die Passsitze vor Verschmutzung | Nur für Maschinen mit Rechtslauf | Spannweite: | 1 - 10 mm | Innengewinde: | 3/8" - 24 UNF | Außen-Ø: | 42.8 mm | Länge (geschlossen): | 77 mm | Gewicht: | 0.35 kg | Ursprungsland: | DE | Länge (Verpackung): | 4.500 cm | Breite (Verpackung): | 8.500 cm | Höhe (Verpackung): | 4.500 cm | Bruttogewicht: | 0.352 kg | BAA059001: | 636215000 ; statistische Warennummer: 84661038000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 4.500 cm; Breite (Verpackung): 8.500 cm; Höhe (Verpackung): 4.500 cm; Bruttogewicht: 0.352 kg; AAC019f001: true ; AAC021f001: true | BAA271001: | 4007430428516 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter, Bohreraufnahme |
| | |
| |