Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussmuffe Quick Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm, antitatisch (635409000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-635409000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     635409000
EAN/GTIN:
     4061792237223
Suchbegriffe:
Nasstrockensaugeradapter
Nasstrockensaugerset
Staubsaugeradapter
staubsaugeradapter metabo
Universalanschlussmuffe passend für die meisten handgeführten Elektrowerkzeuge
Passend für Elektrowerkzeuge mit einem Absauganschluss mit Innendurchmesser von 35 mm
Passend für Elektrowerkzeuge mit einem Absauganschluss mit Außendurchmesser von 28 mm
Antistatisch; mit rutschhemmender Innenriffelung
Inklusive Schlauchanschluss Quick-System Ø 32 mm und Ø 35 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Universalanschlussmuffe passend für die meisten handgeführten Elektrowerkzeuge | Passend für Elektrowerkzeuge mit einem Absauganschluss mit Innendurchmesser von 35 mm | Passend für Elektrowerkzeuge mit einem Absauganschluss mit Außendurchmesser von 28 mm | Antistatisch; mit rutschhemmender Innenriffelung | Inklusive Schlauchanschluss Quick-System Ø 32 mm und Ø 35 mm
Material:
Kunststoff
Außen-Ø:
35 mm
Innen-Ø:
28 mm
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
5.000 cm
Breite (Verpackung):
19.000 cm
Höhe (Verpackung):
29.000 cm
Bruttogewicht:
0.127 kg
BAA059001:
635409000 ; statistische Warennummer: 85087000900 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4061792237223
Weitere Suchbegriffe: staubsaugeradapter, Adapter, Sauger
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.