| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-635408000 Herst.-Nr.: 635408000 EAN/GTIN: 4061792237230 |
| |
|
| | |
| Passend für Elektrowerkzeuge mit einem Absauganschluss mit Innendurchmesser von 45 mm Passend für Elektrowerkzeuge mit einem Absauganschluss mit Aussendurchmesser von 40 mm Inklusive Schlauchanschluss Quick-System Ø 32 mm und Ø 35 mm Besonders geeignet für Grobschmutz, sowie Geräte mit hohem Staubanfall Antistatisch
Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Passend für Elektrowerkzeuge mit einem Absauganschluss mit Innendurchmesser von 45 mm | Passend für Elektrowerkzeuge mit einem Absauganschluss mit Aussendurchmesser von 40 mm | Inklusive Schlauchanschluss Quick-System Ø 32 mm und Ø 35 mm | Besonders geeignet für Grobschmutz, sowie Geräte mit hohem Staubanfall | Antistatisch | Material: | Kunststoff | Außen-Ø: | 45 mm | Innen-Ø: | 40 mm | Ursprungsland: | CN | Länge (Verpackung): | 5.000 cm | Breite (Verpackung): | 19.000 cm | Höhe (Verpackung): | 29.000 cm | Bruttogewicht: | 0.113 kg | BAA059001: | 635408000 ; statistische Warennummer: 85087000900 ; Ursprungsland: CN | BAA271001: | 4061792237230 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter, Sauger |
| | |
| |