Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnkranzbohrfutter 10 mm, 3/8" (635254000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1893-635254000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     635254000
EAN/GTIN:
     4007430082961
Suchbegriffe:
Zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter metabo
zahnkranzbohrfutter
1000-fach bewährt
Das Bohrfutter für jeden Arbeitseinsatz
Mit Innengewinde oder Innenkegel für handgeführte oder stationäre Bohrmaschinen sowie für handgeführte Schlagbohrmaschinen
Die Spannkraft bleibt konstant beim Bohren und Schlagbohren
Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
1000-fach bewährt | Das Bohrfutter für jeden Arbeitseinsatz | Mit Innengewinde oder Innenkegel für handgeführte oder stationäre Bohrmaschinen sowie für handgeführte Schlagbohrmaschinen | Die Spannkraft bleibt konstant beim Bohren und Schlagbohren | Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen
Spannweite:
1 - 10 mm
Innengewinde:
3/8" - 24 UNF
Außen-Ø:
33.3 mm
Länge (geschlossen):
61 mm
Gewicht:
0.17 kg
Schlüsselgröße:
2
TariffNo:
84661020000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
50 mm
VERPACKUNG_BREITE:
50 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
120 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.24 kg
BAA271001:
4007430082961
Weitere Suchbegriffe: Zahnkranzbohrfutter mit Schlüssel, R+L, Zahnkranzbohrfutter, schlagbohrfest, Bohrfutter, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6352, 63525, 635254, 6352540, 63525400, 6.35254.00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.