Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftzwischenscheibe 125 mm, ungelocht, weiche Ausführung, mit Kletthaftung für SXE 425, für Haft-Schleifblätter (631216000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-631216000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631216000
EAN/GTIN:
     4007430439307
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Exzenter-Schleifscheibe
Haftzwischenscheibe für besonders weiches Arbeiten, zum Schleifen von gewölbten Flächen und Konturen, als Dämpfungselement zwischen Schleifpapier und Schleifteller
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Haftzwischenscheibe für besonders weiches Arbeiten, zum Schleifen von gewölbten Flächen und Konturen, als Dämpfungselement zwischen Schleifpapier und Schleifteller
Durchmesser:
125 mm
Härte:
weich
Ausführung:
ungelocht
geeignet für:
SX E 425 / SXE 325 Intec / FSX 200 Intec / SXE 425 TurboTec / SXE 3125
Ursprungsland:
BG
Länge (Verpackung):
2.500 cm
Breite (Verpackung):
14.000 cm
Höhe (Verpackung):
18.000 cm
Bruttogewicht:
0.041 kg
BAA059001:
631216000 ; statistische Warennummer: 40161000900 ; Ursprungsland: BG
BAA271001:
4007430439307
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.