Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschleif-Schutzhaube 230 mm, halbgeschlossen, mit Spannschraube (630387000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630387000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630387000
EAN/GTIN:
     4007430208538
Suchbegriffe:
Spannschraube
Schutzhaube für Trennschleifer
Schutzhaube für Winkelschleifer
Trennschleif-Schutzhaube
Netz-Winkelschleifer: Passend für W 2000 (230), WX 2000 (230), WX 2200-230, W 2400-230, WX 2400-230
Zum Arbeiten mit faserstoffverstärkten, kunstharzgebundenen Trennscheiben
EN/EC 60745
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Arbeiten mit faserstoffverstärkten, kunstharzgebundenen Trennscheiben | EN/EC 60745
Scheiben-Ø:
230 mm
geeignet für:
W 2000 / WX 2000
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
7.000 cm
Breite (Verpackung):
25.000 cm
Höhe (Verpackung):
16.300 cm
Bruttogewicht:
1.175 kg
BAA059001:
630387000 ; statistische Warennummer: 84679900000 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4007430208538
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.