Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Sägekettenhaftöl 1 l (628441000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628441000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628441000
EAN/GTIN:
     4061792234826
Suchbegriffe:
Kettensägenhaftöl
Kettensägenöl
Kettensägeöl
Sägekettenhaftöl
Umweltfreundliches Kettenhaftöl auf 100 % pflanzlicher Basis
Schneller biologischer Abbau im Boden
Hervorragende Schmier- und Hafteigenschaften
Sommer- und wintertauglich
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Umweltfreundliches Kettenhaftöl auf 100 % pflanzlicher Basis | Schneller biologischer Abbau im Boden | Hervorragende Schmier- und Hafteigenschaften | Sommer- und wintertauglich
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
6.500 cm
Breite (Verpackung):
8.000 cm
Höhe (Verpackung):
22.500 cm
Bruttogewicht:
0.984 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.