Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelkorund-Schleifstift 16 x 32 x 40 mm, Schaft 6 mm, K 46, Kegel (628332000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628332000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628332000
EAN/GTIN:
     4007430228611
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift
Schleifstifte aus Edelkorund für Stahl und Stahlguss
Zur Schweißnaht-Vorbereitung, Schweißnaht-Nachbearbeitung
Grobzerspanung bis Feinbearbeitung
Zum Entgraten und Verputzen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Schleifstifte aus Edelkorund für Stahl und Stahlguss | Zur Schweißnaht-Vorbereitung, Schweißnaht-Nachbearbeitung | Grobzerspanung bis Feinbearbeitung | Zum Entgraten und Verputzen
Kopf-Ø:
16 mm
Arbeitslänge:
32 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Körnung:
K 46
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
4.500 cm
Breite (Verpackung):
7.000 cm
Höhe (Verpackung):
15.500 cm
Bruttogewicht:
0.027 kg
BAA059001:
628332000 ; statistische Warennummer: 68042230000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430228611
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.