Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantschleiftopf PKD "professional" Ø 125 mm (Poly-kristalliner Diamantschleiftopf) (628208000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628208000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628208000
EAN/GTIN:
     4007430246592
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
HM-Schleifteller
Besonders leistungsstarker PKD-Spezialschleiftopf
Hervorragend geeignet zum An- und Abschleifen von elastischen Schutzanstrichen, Kleb- und Dichtstoffe. Entfernen von Latex- und Ölfarben, Bitumen, PU/Polyeurethan, Epoxid und elastischer Kleber. Abfräsen von Kalk- und Gipsputz. Anschleifen von Kunstharzputz und hartem Zementputz.
Schneller und effektiver Abtrag ohne zu verkleben, aufgrund der PKD (poly-kristaline Diamanten) Segmente
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Besonders leistungsstarker PKD-Spezialschleiftopf | Hervorragend geeignet zum An- und Abschleifen von elastischen Schutzanstrichen, Kleb- und Dichtstoffe. Entfernen von Latex- und Ölfarben, Bitumen, PU/Polyeurethan, Epoxid und elastischer Kleber. Abfräsen von Kalk- und Gipsputz. Anschleifen von Kunstharzputz und hartem Zementputz. | Schneller und effektiver Abtrag ohne zu verkleben, aufgrund der PKD (poly-kristaline Diamanten) Segmente | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Durchmesser x Bohrung:
125 x 22.23 mm
Segmentanzahl:
12
Max. Drehzahl:
12200 /min
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
QU
Länge (Verpackung):
3.000 cm
Breite (Verpackung):
14.000 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
0.464 kg
BAA059001:
628208000 - 628208000 ; statistische Warennummer: 68042100900 - 68042100900 ; Ursprungsland: QU - QU ; Länge (Verpackung): 3.000 cm - 3.000 cm; Breite (Verpackung): 14.000 cm - 14.000 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm - 14.500 cm; Bruttogewicht: 0.464 kg - 0.464 kg; AAA002f001: 30 ; AAA040f001: 140
BAF016001:
140
BAA271001:
4007430246592
BAG921001:
203.333333333333
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,33*
€ 181,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,20*
€ 171,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.