Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbohrer (Chromvanadium-Stahl), 12,0 x 151 mm (627995000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627995000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627995000
EAN/GTIN:
     4007430066756
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 12mm
holzspiralbohrer
Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw
Holzspiralbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze
Ähnlich DIN 7487
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw | Holzspiralbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze | Ähnlich DIN 7487
Durchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
151 mm
Arbeitslänge:
96 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
1.200 cm
Breite (Verpackung):
4.000 cm
Höhe (Verpackung):
23.500 cm
Bruttogewicht:
0.081 kg
BAA059001:
627995000 ; statistische Warennummer: 82075090000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 1.200 cm; Breite (Verpackung): 4.000 cm; Höhe (Verpackung): 23.500 cm; Bruttogewicht: 0.081 kg; AAA214f001: 12 ; AAA081f001: 151 ; AAC524f001: 96 ; AAC446f001: true
BAA271001:
4007430066756
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Holzbohrer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.