Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbohrer (Chromvanadium-Stahl), 10,0 x 133 mm (627993000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627993000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627993000
EAN/GTIN:
     4007430066732
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 10mm
holzspiralbohrer
Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw
Holzspiralbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze
Ähnlich DIN 7487
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw | Holzspiralbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze | Ähnlich DIN 7487
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
133 mm
Arbeitslänge:
87 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
4.000 cm
Höhe (Verpackung):
23.500 cm
Bruttogewicht:
0.054 kg
BAA059001:
627993000 ; statistische Warennummer: 82075090000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 1.000 cm; Breite (Verpackung): 4.000 cm; Höhe (Verpackung): 23.500 cm; Bruttogewicht: 0.054 kg; AAA214f001: 10 ; AAA081f001: 133 ; AAC524f001: 87 ; AAC446f001: true
BAA271001:
4007430066732
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Holzbohrer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.