| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-627988000 Herst.-Nr.: 627988000 EAN/GTIN: 4007430066688 |
| |
|
| | |
| Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw Holzspiralbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze Ähnlich DIN 7487
Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw | Holzspiralbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze | Ähnlich DIN 7487 | Durchmesser: | 5 mm | Gesamtlänge: | 86 mm | Arbeitslänge: | 52 mm | Verkaufseinheit: | 1 | Ursprungsland: | CN | Länge (Verpackung): | 0.500 cm | Breite (Verpackung): | 4.000 cm | Höhe (Verpackung): | 18.000 cm | Bruttogewicht: | 0.013 kg | BAA059001: | 627988000 ; statistische Warennummer: 82075090000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 0.500 cm; Breite (Verpackung): 4.000 cm; Höhe (Verpackung): 18.000 cm; Bruttogewicht: 0.013 kg; AAA214f001: 5 ; AAA081f001: 86 ; AAC524f001: 52 ; AAC446f001: true | BAA271001: | 4007430066688 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Holzbohrer |
| | |
| |