Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer 10x90 mm (627579000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627579000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627579000
EAN/GTIN:
     4007430064462
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer, ähnlich DIN 7483 G mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Ringschneiden
Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, furnierten Holzplatten usw.
Zum Bohren von Sacklöchern geeignet
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Forstnerbohrer, ähnlich DIN 7483 G mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Ringschneiden | Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, furnierten Holzplatten usw. | Zum Bohren von Sacklöchern geeignet
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
2.000 cm
Breite (Verpackung):
4.000 cm
Höhe (Verpackung):
13.000 cm
Bruttogewicht:
0.037 kg
BAA059001:
627579000 ; statistische Warennummer: 82075090000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 2.000 cm; Breite (Verpackung): 4.000 cm; Höhe (Verpackung): 13.000 cm; Bruttogewicht: 0.037 kg; AAA081f001: 90 ; AAC446f001: true
BAA271001:
4007430064462
Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, forstnerbohrer 10mm, forstner bohrer, forstnerbohrer metabo, Bohrer, Holzbohrer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.