| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-627354000 Herst.-Nr.: 627354000 EAN/GTIN: 4007430413451 |
| |
|
| | |
| Zum sicheren Einspannen von Bohr- und Schlagbohrmaschinen sowie Geradschleifern und den Motor der Oberfräse beim Arbeiten mit Biegewellen. Aufnahmeöffnung Ø 43 mm. Der Spannbügel (627107000) dient der sicheren Befestigung
Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Zum sicheren Einspannen von Bohr- und Schlagbohrmaschinen sowie Geradschleifern und den Motor der Oberfräse beim Arbeiten mit Biegewellen. Aufnahmeöffnung Ø 43 mm. Der Spannbügel (627107000) dient der sicheren Befestigung | Ursprungsland: | DE | Länge (Verpackung): | 12.500 cm | Breite (Verpackung): | 9.500 cm | Höhe (Verpackung): | 8.000 cm | Bruttogewicht: | 0.221 kg | BAA059001: | 627354000 - 627354000 - 627354000 ; statistische Warennummer: 84669280000 - 84669280000 - 84669280000 ; Ursprungsland: DE - DE - DE | BAA271001: | 4007430413451 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorsatzgerät, Aufspannbock |
| | |
| |