| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-627202000 Herst.-Nr.: 627202000 EAN/GTIN: 4007430071439 |
| |
|
| | |
| 8teilig, in Kunststoffkassette Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm Holzspiralbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw.
Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Holzspiralbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze | Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw. | Ursprungsland: | CN | Länge (Verpackung): | 1.800 cm | Breite (Verpackung): | 9.500 cm | Höhe (Verpackung): | 15.600 cm | Bruttogewicht: | 0.227 kg | BAA059001: | 627202000 ; statistische Warennummer: 82075090000 ; Ursprungsland: CN | BAA271001: | 4007430071439 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |