Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetbohrständer M 100 (627100000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627100000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627100000
EAN/GTIN:
     4007430185709
Suchbegriffe:
Elektromagnetbohrständer
Magnetbohrständer
magnetbohrständer metabo
magnetbohrständer
Magnetfuß mit hoher Haftkraft für sicheres Arbeiten
Bei Verwendung der mitgelieferten Sicherungskette auch zum Arbeiten an vertikalen und schrägen Flächen und über Kopf geeignet
Höhenverstellung des Schlittens durch Ritzel und Zahnstange
Der obere Teil des Magnetbohrständers kann so gedreht und seitlich verschoben werden, dass sich die Spitze des in die Bohrmaschine eingesetzten Bohrers über der im zu bohrenden Material angebrachten Körnermarkierung befindet.
Steckdose für die Bohrmaschine am Bohrständer
Die Bohrmaschine kann erst nach Einschalten des Magnetbohrständers eingeschaltet werden
Abstützung zum Kompensieren der beim Bohren auftretenden Kraft
Skalenring für Bohrtiefenanzeige
Kann mit der Bohrmaschine B 32/3 zu einer Magnetbohreinheit mit max. Bohrdurchmesser 100 mm (mit Kernlochbohrer) ergänzt werden
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Magnetfuß mit hoher Haftkraft für sicheres Arbeiten | Bei Verwendung der mitgelieferten Sicherungskette auch zum Arbeiten an vertikalen und schrägen Flächen und über Kopf geeignet | Höhenverstellung des Schlittens durch Ritzel und Zahnstange | Der obere Teil des Magnetbohrständers kann so gedreht und seitlich verschoben werden, dass sich die Spitze des in die Bohrmaschine eingesetzten Bohrers über der im zu bohrenden Material angebrachten Körnermarkierung befindet. | Steckdose für die Bohrmaschine am Bohrständer | Die Bohrmaschine kann erst nach Einschalten des Magnetbohrständers eingeschaltet werden | Abstützung zum Kompensieren der beim Bohren auftretenden Kraft | Skalenring für Bohrtiefenanzeige | Kann mit der Bohrmaschine B 32/3 zu einer Magnetbohreinheit mit max. Bohrdurchmesser 100 mm (mit Kernlochbohrer) ergänzt werden
Aufnahmeöffnung:
65 mm
Bohrhub:
260 mm
Größte Höhe:
650 mm
Magnetkraft (max.):
18000 N
Abmessungen Magnetfuß:
110 x 220 mm
Gewicht:
22 kg
TariffNo:
84661038000
MADE_IN:
PL
VERPACKUNG_LAENGE:
225 mm
VERPACKUNG_BREITE:
430 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
565 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
31.4 kg
BAA271001:
4007430185709
Weitere Suchbegriffe: Bohrständer, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6271, 62710, 627100, 6271000, 62710000, 6.27100.00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.083,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.143,30*
€ 2.550,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.135,97*
€ 2.541,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.102,40*
€ 2.501,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.084,45*
€ 2.480,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.083,55*
€ 2.479,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.