Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnkranzbohrfutter mit SDS-plus Adapter SP (626724000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626724000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626724000
EAN/GTIN:
     4007430306098
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft SDS
SDS-Aufnahmeschaft
Zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter metabo
Zahnkranzbohrfutter: 1,5 - 13 mm; 1/2" - 20 UNF; SDS-plus Adapter mit 1/2" - 20 UNF Außengewinde, Bohrfutterschlüssel
Zum Einsatz auf Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme
Zum Einspannen von zylindrischen Bohrern, Einsatzwerkzeuge mit zylindrischen Schaft
Geeignet zum Bohren ohne Hammerschlag
Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zahnkranzbohrfutter: 1,5 - 13 mm; 1/2" - 20 UNF; SDS-plus Adapter mit 1/2" - 20 UNF Außengewinde, Bohrfutterschlüssel | Zum Einsatz auf Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme | Zum Einspannen von zylindrischen Bohrern, Einsatzwerkzeuge mit zylindrischen Schaft | Geeignet zum Bohren ohne Hammerschlag | Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen
TariffNo:
84661038000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
50 mm
VERPACKUNG_BREITE:
50 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
120 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.434 kg
BAA271001:
4007430306098
Weitere Suchbegriffe: zahnkranzbohrfutter, aufnahmeschaft sds plus, Bohrfutter-Displays, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6267, 62672, 626724, 6267240, 62672400, 6.26724.00
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.