Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsstück Ø 30/35 mm, für Absaugung (624996000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-624996000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624996000
EAN/GTIN:
     4007430062109
Suchbegriffe:
Bohrstaubfänger
Saugkopf
bohrstaubfänger
Zum Ansetzen des Saugschlauchs mit Anschlussstück-Ø 35 mm an einen Absaugstutzen-Ø 30 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Ansetzen des Saugschlauchs mit Anschlussstück-Ø 35 mm an einen Absaugstutzen-Ø 30 mm
Ursprungsland:
SI
Länge (Verpackung):
4.000 cm
Breite (Verpackung):
5.500 cm
Höhe (Verpackung):
5.500 cm
Bruttogewicht:
0.017 kg
BAA059001:
624996000 - 624996000 ; statistische Warennummer: 39269097900 - 39269097900 ; Ursprungsland: SI - SI
BAA271001:
4007430062109
Weitere Suchbegriffe: Allessauger, Absaugung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.