Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftpolierschwamm grob 160x50 mm (624916000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-624916000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624916000
EAN/GTIN:
     4007430126528
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
Baumwollpolierscheibe
Zum Aufpolieren verwitterter Lacke
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Aufpolieren verwitterter Lacke
Durchmesser:
160 mm
Dicke:
50 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
BG
Länge (Verpackung):
5.000 cm
Breite (Verpackung):
24.000 cm
Höhe (Verpackung):
30.000 cm
Bruttogewicht:
0.062 kg
BAA059001:
624916000 ; statistische Warennummer: 40161000900 ; Ursprungsland: BG ; Länge (Verpackung): 5.000 cm; Breite (Verpackung): 24.000 cm; Höhe (Verpackung): 30.000 cm; Bruttogewicht: 0.062 kg; AAA040f001: 240 ; AAA002f001: 50
BAA271001:
4007430126528
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.