| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-624104000 Herst.-Nr.: 624104000 EAN/GTIN: 4007430408860 |
| |
|
| | |
| Geeignet für den Einsatz im gesamten Metallbereich Für grobe und feine Schleifarbeiten Bearbeiten von Schweißnähten, Entrosten, Entgraten Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit Gleichmäßiges Schliffbild Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s Fiberscheiben zum Spannen auf Stützteller!
Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Geeignet für den Einsatz im gesamten Metallbereich | Für grobe und feine Schleifarbeiten | Bearbeiten von Schweißnähten, Entrosten, Entgraten | Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit | Gleichmäßiges Schliffbild | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s | Fiberscheiben zum Spannen auf Stützteller! | Durchmesser x Bohrung: | 180 x 22.23 mm | Körnung: | P 40 | Max. Drehzahl: | 8500 /min | Verkaufseinheit / Verpackungseinheit: | 1 / 25 | Ursprungsland: | DE | Länge (Verpackung): | 0.100 cm | Breite (Verpackung): | 18.000 cm | Höhe (Verpackung): | 18.000 cm | Bruttogewicht: | 0.054 kg | BAA059001: | 624104000 ; statistische Warennummer: 68053000000 ; Ursprungsland: DE | BAF016001: | 800 | BAA271001: | 4007430408860 | BAG921001: | 141.666666666667 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe 180x22mm k40, exzenter schleifscheibe, metabo exzenterschleifblatt |
| | |
| |