Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste 65x0,35 mm/ M 14, Edelstahldraht, gezopt, rostfrei, Drahtstärke 0,35 mm (623801000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623801000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623801000
EAN/GTIN:
     4007430408266
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste gezopft edelstahl m14
Universell einsetzbar in der Edelstahlbearbeitung, z.B. zum Glätten von Schweißnähten und -punkten, Entfernen von Schlacke, Zunder und alten Farbanstrichen; bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.
Besatzart: Edelstahldraht gezopft
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Universell einsetzbar in der Edelstahlbearbeitung, z.B. zum Glätten von Schweißnähten und -punkten, Entfernen von Schlacke, Zunder und alten Farbanstrichen; bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen. | Besatzart: Edelstahldraht gezopft
Durchmesser:
65 mm
Innengewinde:
M 14
Drahtstärke:
0,35 mm
Max. Drehzahl:
11000 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 1
Ursprungsland:
RO
Länge (Verpackung):
5.500 cm
Breite (Verpackung):
7.500 cm
Höhe (Verpackung):
9.000 cm
Bruttogewicht:
0.305 kg
BAA059001:
623801000 ; statistische Warennummer: 96035000000 ; Ursprungsland: RO ; Länge (Verpackung): 5.500 cm; Breite (Verpackung): 7.500 cm; Höhe (Verpackung): 9.000 cm; Bruttogewicht: 0.305 kg; AAA032f001: 65 ; AAA213f001: 0.35
BAF016001:
75
BAA271001:
4007430408266
BAG921001:
183.333333333333
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe edelstahl, Bürste, Stahldrahtbürste
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.