Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierpaste weiß, Riegel ca. 250 g (623520000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623520000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623520000
EAN/GTIN:
     4007430148506
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Zum Vorpolieren und Polieren von Stahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Vorpolieren und Polieren von Stahl und Edelstahl
Gewicht:
250 g
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
4.000 cm
Breite (Verpackung):
4.800 cm
Höhe (Verpackung):
18.500 cm
Bruttogewicht:
0.254 kg
BAA059001:
623520000 - 623520000 ; statistische Warennummer: 34059010000 - 34059010000 ; Ursprungsland: DE - DE
BAA271001:
4007430148506
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.