Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiftopf 110/90x55x22,23 A 16 Q, Stahl, kegelige Ausführung, VPE: 1 Stück (616170000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-616170000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616170000
EAN/GTIN:
     4007430400680
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
schleiftopf 180mm
Flächenschliff im gesamten Metallbereich mit Winkelschleifern
Härte: hart
Kunstharzgebunden
Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 50 m/s
Für Winkelschleifer mit Schleifscheiben-Ø 180 mm und 230 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Flächenschliff im gesamten Metallbereich mit Winkelschleifern | Härte: hart | Kunstharzgebunden | Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 50 m/s | Für Winkelschleifer mit Schleifscheiben-Ø 180 mm und 230 mm
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
110 x 55 x 22.23 mm
Max. Drehzahl:
8600 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 6
Ursprungsland:
SI
Länge (Verpackung):
5.500 cm
Breite (Verpackung):
11.000 cm
Höhe (Verpackung):
11.000 cm
Bruttogewicht:
0.907 kg
BAA059001:
616170000 ; statistische Warennummer: 68042212000 ; Ursprungsland: SI ; Länge (Verpackung): 5.500 cm; Breite (Verpackung): 11.000 cm; Höhe (Verpackung): 11.000 cm; Bruttogewicht: 0.907 kg; AAA032f001: 22.23
BAF016001:
110
BAA271001:
4007430400680
BAG921001:
143.333333333333
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, schleiftopf metabo
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 300 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.