Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Adapter (0913031288)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0913031288
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0913031288
EAN/GTIN:
     4003665307251
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Späneabsauganlage
Staubsaugeradapter
elektra beckum metabo ersatzteile
Als Kupplungstück für Übergangsring oder Absaugstutzen DH 330
Zur Schlauchverbindung für die Reinigungsdüse
Weitere Informationen:
geeignet für:
SPA 1000 / SPA 1100 / SPA 1101 / SPA 1700 D / SPA 1701 W / SPA 1702 W / SPA 2000 D / SPA 2001 D / SPA 2001 W / SPA 2002 D / SPA 2002 W / SPA 1200
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
12.000 cm
Breite (Verpackung):
12.000 cm
Höhe (Verpackung):
13.000 cm
Bruttogewicht:
0.203 kg
BAA059001:
0913031288 ; statistische Warennummer: 84669280000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4003665307251
Weitere Suchbegriffe: metabo ersatzteile, Adapter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.