Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stauchkopfnägel SKN 50 NK (0901053782)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901053782
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901053782
EAN/GTIN:
     4003665360287
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Stauchkopfnagel
Stauchkopfnägel (Magazin)
Stauchkopfstift
Galvanisiert
Drahtstärke 0,9 x 1,2 mm
Weitere Informationen:
Nageltyp:
Typ SKN
Gesamtlänge:
50 mm
Verkaufseinheit:
1000
geeignet für:
Kombi 40/50 / SKN 50 / DSN 50 / DKNG 90/40
Ursprungsland:
AT
Länge (Verpackung):
2.700 cm
Breite (Verpackung):
6.500 cm
Höhe (Verpackung):
5.500 cm
Bruttogewicht:
0.438 kg
BAA059001:
0901053782 ; statistische Warennummer: 73170060900 ; Ursprungsland: AT ; Länge (Verpackung): 2.700 cm; Breite (Verpackung): 6.500 cm; Höhe (Verpackung): 5.500 cm; Bruttogewicht: 0.438 kg; AAA002f001: 50
BAA271001:
4003665360287
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammer, Tackerklammern, elektra beckum metabo ersatzteile, metabo ersatzteile, Stauchkopfnägel, Druckluft
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.