Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stauchkopfnägel SKN 35 NK (0901053758)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901053758
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901053758
EAN/GTIN:
     4003665360256
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Stauchkopfnagel
Stauchkopfnägel (Magazin)
Stauchkopfstift
Galvanisiert
Drahtstärke 0,9 x 1,2 mm
Weitere Informationen:
Nageltyp:
Typ SKN
Gesamtlänge:
35 mm
Verkaufseinheit:
1000
geeignet für:
Kombi 40/50 / SKN 50 / DSN 50 / DKNG 90/40
Ursprungsland:
AT
Länge (Verpackung):
2.800 cm
Breite (Verpackung):
6.500 cm
Höhe (Verpackung):
4.500 cm
Bruttogewicht:
0.309 kg
BAA059001:
0901053758 ; statistische Warennummer: 73170060900 ; Ursprungsland: AT ; Länge (Verpackung): 2.800 cm; Breite (Verpackung): 6.500 cm; Höhe (Verpackung): 4.500 cm; Bruttogewicht: 0.309 kg; AAA002f001: 35
BAA271001:
4003665360256
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammer, Tackerklammern, elektra beckum metabo ersatzteile, metabo ersatzteile, Stauchkopfnägel, Druckluft
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.