Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sander SRE 4351 TurboTec (611351000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1892-611351000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     611351000
EAN/GTIN:
     4007430214232
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung
Schwingsystem mit doppelreihigem Schrägkugellager für äußerst hohe Laufruhe und minimale Vibration
Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett, sowie Schleifmittel bis 10 mm Dicke
Mehrfach abgedichtete Kugellager und reißfeste Gummimanschette zum Schutz vor agressiven Stäuben
Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung für bequemes Greifen in jeder Arbeitsposition
TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag 
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen
Schleifplatte mit zusätzlichen seitlichen Absaugkanälen für sauberes Arbeiten
Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Lieferumfang
Schleifplatte mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Textil-Staubbeutel
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schleifplatte mit Kletthaftung | abnehmbarer Zusatzhandgriff | Textil-Staubbeutel
Produktbeschreibung:
Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung | Schwingsystem mit doppelreihigem Schrägkugellager für äußerst hohe Laufruhe und minimale Vibration | Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett, sowie Schleifmittel bis 10 mm Dicke | Mehrfach abgedichtete Kugellager und reißfeste Gummimanschette zum Schutz vor agressiven Stäuben | Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung für bequemes Greifen in jeder Arbeitsposition | TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen | Schleifplatte mit zusätzlichen seitlichen Absaugkanälen für sauberes Arbeiten | Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers | Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Schalldruckpegel:
79 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
90 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
3.3 m/s²
Schleifplatte:
114 x 229 mm (1/2 Sheet)
Nennaufnahmeleistung:
350 W
Leerlaufdrehzahl:
4200 - 11000 /min
Schwingzahl bei Leerlauf:
8400 - 22000 /min
Schwingkreis:
2.2 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
2.6 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
38.500 cm
Breite (Verpackung):
19.000 cm
Höhe (Verpackung):
12.000 cm
Bruttogewicht:
3.288 kg
BAA059001:
611351000 ; statistische Warennummer: 84672959000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 38.500 cm; Breite (Verpackung): 19.000 cm; Höhe (Verpackung): 12.000 cm; Bruttogewicht: 3.288 kg; Schalldruckpegel: 79 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 90 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 3.3 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 350 ; AAC823f001: 50 ; AAC824f001: 50 ; AAC800f001: 229 ; AAC801f001: 114 ; AAC895f001: 8400 ; AAC896f001: 22000 ; AAB467f001: 2.2 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 112 ; AAA031f001: 179 ; AAA003f001: 2.6
BAA271001:
4007430214232
BAA316001:
350-Watt-Sander SRE 4351 TurboTec
BAA002001:
SRE 4351 TurboTec
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsschleifer (elektrisch), elektro-schwingschleifer metabo, elektro schwingschleifer, Rutscher, Schwingschleifer, Schleifmaschine, Sander
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,47*
€ 317,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,11*
€ 314,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,42*
€ 295,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,51*
€ 288,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,37*
€ 278,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.