Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL (602397840) Metabox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602397840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602397840
EAN/GTIN:
     4061792217232
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Metabo Ersatzteile
metabo 18v akkuschlagschrauber
Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
Drei Drehzahl-/Drehmomentstufen für vielfältige Einsatzbereiche
Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Gürtelhaken, metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Gürtelhaken | metaBOX 145 | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm | Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz | Drei Drehzahl-/Drehmomentstufen für vielfältige Einsatzbereiche | Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle | Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit | Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Schlagschrauben:
14 m/s²
Akkuspannung:
18 V
Max. Schraubengröße:
M16
Max. Leerlaufdrehzahl:
3050 /min
Max. Schlagzahl:
3750 /min
Max. Drehmoment:
200 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen:
3
Werkzeugaufnahme:
Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Gewicht ohne Akkupack:
1.17 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.57 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
39.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
2.984 kg
BAA059001:
602397840 ; statistische Warennummer: 84672920000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 39.600 cm; Breite (Verpackung): 29.600 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 2.984 kg; Messunsicherheit K: 3 dB(A); Schlagschrauben: 14 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAA091f001: 40 ; AAC749f001: AAE371v001 ; AAC748f001: 3050 ; AAA002f001: 143 ; AAA040f001: 82 ; AAA031f001: 205 ; AAA059f001: 1.57
BAA271001:
4061792217232
BAA316001:
18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL
BAA002001:
SSD 18 LT 200 BL
Weitere Suchbegriffe: akku schlagschrauber, metabo akkuschlagschrauber, Akku-Drehschlagschrauber, Akku-Tangential-Schlagschrauber, Schlagschrauber, Kfz-Schlagschrauber, Impulsschrauber
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.