Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL (602395800) metaBOX 145; 18V 2x4Ah LiHD + ASC 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602395800
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602395800
EAN/GTIN:
     4007430333292
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben: automatische Drehmomentreduzierung nach dem Bohren, um ein Überdrehen zu verhindern
Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Gürtelhaken, 2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Gürtelhaken | 2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah) | Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED" | metaBOX 145
Produktbeschreibung:
Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm | Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz | Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben: automatische Drehmomentreduzierung nach dem Bohren, um ein Überdrehen zu verhindern | Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment | Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum | Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle | Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit | Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar | LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
95 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
106 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Schlagschrauben:
7 m/s²
Art des Akkupacks:
LiHD
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 4 Ah
Max. Schraubengröße:
M18
Max. Leerlaufdrehzahl:
0 - 2650 /min
Max. Schlagzahl:
3750 /min
Max. Drehmoment:
300 Nm
Max. Lösemoment:
480 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen:
12
Werkzeugaufnahme:
Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm)
Gewicht ohne Akkupack:
1.1 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.7 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
39.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
4.736 kg
BAA059001:
602395800 ; statistische Warennummer: 84672920000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 39.600 cm; Breite (Verpackung): 29.600 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 4.736 kg; Schalldruckpegel: 95 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 106 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Schlagschrauben: 7 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAA091f001: 300 ; AAC749f001: AAE371v001 ; AAC747f001: 0 ; AAC748f001: 870 ; AAA002f001: 148 ; AAA040f001: 83 ; AAA031f001: 237 ; AAA059f001: 1.7
BAA271001:
4007430333292
BAA316001:
18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL
BAA002001:
SSW 18 LTX 300 BL
Weitere Suchbegriffe: metabo 18v akkuschlagschrauber, akku schlagschrauber, akkuschlagschrauber 1/2, Akku-Drehschlagschrauber, Akku-Tangential-Schlagschrauber, Schlagschrauber, Kfz-Schlagschrauber, Impulsschrauber
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,01*
€ 398,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,86*
€ 393,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,09*
€ 370,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,91*
€ 364,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,51*
€ 350,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.