Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL (602326890) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602326890
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602326890
EAN/GTIN:
     4061792122703
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bürstenloser Bohrschrauber mit extrem kompakter Bauweise für universelle Einsatzbereiche
Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter | Gürtelhaken und Bitdepot | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Bürstenloser Bohrschrauber mit extrem kompakter Bauweise für universelle Einsatzbereiche | Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich | Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
72 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
83 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
2.3 m/s²
Akkuspannung:
18 V
Max. Drehmoment weich:
25 Nm
Max. Drehmoment hart:
60 Nm
Einstellbares Drehmoment:
0.5 - 5 Nm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
32 mm
Leerlaufdrehzahlen:
0 - 550 / 0 - 1850 /min
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack:
0.87 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.3 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
25.300 cm
Breite (Verpackung):
23.500 cm
Höhe (Verpackung):
9.500 cm
Bruttogewicht:
1.220 kg
BAA059001:
602326890 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 25.300 cm; Breite (Verpackung): 23.500 cm; Höhe (Verpackung): 9.500 cm; Bruttogewicht: 1.220 kg; Schalldruckpegel: 72 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 83 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Bohren Metall: 2.3 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 550 ; AAC752f001: 0 ; AAC753f001: 1850 ; AAA091f001: 60 ; AAC758f001: 0.5 ; AAC759f001: 5 ; AAA569f001: 1.5 ; AAA570f001: 13 ; AAA069f001: 13 ; AAA070f001: 5 ; AAA067f001: 32 ; AAA068f001: 16 ; AAA002f001: 156 ; AAA040f001: 82 ; AAA031f001: 192 ; AAA059f001: 1.3
BAA271001:
4061792122703
BAA316001:
18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL
BAA002001:
BS 18 L BL
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrmaschine koffer 18v, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Akku-Bohrer, Akku-Schrauber, Schrauber, Drehschrauber, Akkuschrauber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,78*
€ 154,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.