Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehlnahtschleifer KNSE 9-150 Set (602265500) metaBOX 185 XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602265500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602265500
EAN/GTIN:
     4007430298867
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Kehlnahtschleifer
Sehr flacher Kehlnahtschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlnähten an engen Zwischenräumen
Durchzugsstark für effektives Arbeiten durch zweifach untersetztes Getriebe
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Robustes Planetengetriebe für besonders lange Lebensdauer
Werkzeuglos verstellbare, abnehmbare Schutzhaube
Wartungsarmer Riemenantrieb für lange Lebensdauer
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, 1 Vlies-Kompaktscheibe (150x6x25,4 mm; mittel), 1 Vlies-Kompaktscheibe (150x6x25,4; sehr fein), 2 Vlies-Kompaktscheiben (150x3x25,4mm; mittel), 1 Polierfeile inkl. 2 Schleifpapierstreifen, metaBOX 185 XL
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | Zweilochmutter | Zusatzhandgriff | Zweilochschlüssel | Sechskantschlüssel | 1 Vlies-Kompaktscheibe (150x6x25,4 mm; mittel) | 1 Vlies-Kompaktscheibe (150x6x25,4; sehr fein) | 2 Vlies-Kompaktscheiben (150x3x25,4mm; mittel) | 1 Polierfeile inkl. 2 Schleifpapierstreifen | metaBOX 185 XL
Produktbeschreibung:
Sehr flacher Kehlnahtschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlnähten an engen Zwischenräumen | Durchzugsstark für effektives Arbeiten durch zweifach untersetztes Getriebe | Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer | Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben | Robustes Planetengetriebe für besonders lange Lebensdauer | Werkzeuglos verstellbare, abnehmbare Schutzhaube | Wartungsarmer Riemenantrieb für lange Lebensdauer | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung | Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Schalldruckpegel:
89 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
100 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Polieren:
2.5 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
950 W
Abgabeleistung:
510 W
Leerlaufdrehzahl:
900 - 3800 /min
Scheibendurchmesser:
150 mm
Spindelgewinde:
M 14
Gewicht ohne Netzkabel:
2.7 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
59.700 cm
Breite (Verpackung):
40.000 cm
Höhe (Verpackung):
17.500 cm
Bruttogewicht:
7.600 kg
BAA059001:
602265500 ; statistische Warennummer: 84672959000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 59.700 cm; Breite (Verpackung): 40.000 cm; Höhe (Verpackung): 17.500 cm; Bruttogewicht: 7.600 kg; Schalldruckpegel: 89 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 100 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Polieren: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 950 ; AAC886f001: 150 ; AAC749f001: M 14 ; AAC747f001: 900 ; AAC748f001: 3800 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 2472 ; AAA031f001: 768 ; AAA003f001: 2.7
BAA271001:
4007430298867
BAA316001:
950-Watt-Elektronik-Kehlnahtschleifer KNSE 9-150 Set
BAA002001:
KNSE 9-150 Set
Weitere Suchbegriffe: kehlnahtschleifer metabo, kehlnahtschleifer, grobreinigungsscheibe 150mm, Schleifmaschine, Poliermaschine
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 575,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,31*
€ 734,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,12*
€ 728,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,22*
€ 708,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,97*
€ 698,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,75*
€ 685,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.