Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandfeile BFE 9-20 Set (602244500) metaBOX 185 XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602244500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602244500
EAN/GTIN:
     4007430298829
Suchbegriffe:
Bandfeilmaschine
Elektrofeile
Elektronikfeile
Fingerfeile
Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Werkzeuglos um 270° schwenkbarer Schleifvorsatz zum perfekten Anpassen an jede Arbeitsposition
Profilierte Antriebsrolle: reduziert das Durchrutschen des Schleifbandes
Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Zusatzhandgriff, Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm), Schleifbandarm 4 (für Bandbreite 19mm), 10 Schleifbänder Zirkon (6x457mm; P60), 10 Schleifbänder Zirkon (6x457mm; P120), 10 Schleifbänder Zirkon (19x457mm; P60), 10 Schleifbänder Zirkon (19x457mm; P120), 2 Vliesbänder (6x457mm; mittel), 2 Vliesbänder (19x457mm; mittel), metaBOX 185 XL
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff | Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm) | Schleifbandarm 4 (für Bandbreite 19mm) | 10 Schleifbänder Zirkon (6x457mm; P60) | 10 Schleifbänder Zirkon (6x457mm; P120) | 10 Schleifbänder Zirkon (19x457mm; P60) | 10 Schleifbänder Zirkon (19x457mm; P120) | 2 Vliesbänder (6x457mm; mittel) | 2 Vliesbänder (19x457mm; mittel) | metaBOX 185 XL
Produktbeschreibung:
Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen | Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer | Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben | Werkzeuglos um 270° schwenkbarer Schleifvorsatz zum perfekten Anpassen an jede Arbeitsposition | Profilierte Antriebsrolle: reduziert das Durchrutschen des Schleifbandes | Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung | Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen | Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Schalldruckpegel:
89 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
100 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
2.4 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
950 W
Abgabeleistung:
510 W
Bandgeschwindigkeit Leerlauf:
9 - 20 m/s
Schleifbandbreite:
6 - 19 mm
Schleifbandlänge:
457 mm
Nutzlänge Schleifbandarm:
90 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
1.8 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
60.000 cm
Breite (Verpackung):
40.000 cm
Höhe (Verpackung):
19.000 cm
Bruttogewicht:
7.380 kg
BAA059001:
602244500 ; statistische Warennummer: 84672985000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 60.000 cm; Breite (Verpackung): 40.000 cm; Höhe (Verpackung): 19.000 cm; Bruttogewicht: 7.380 kg; Schalldruckpegel: 89 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 100 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 2.4 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 950 ; AAC003f001: 9750 ; AAA376f001: 20 ; AAA780f001: 19 ; AAB613f001: 457 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 19000 ; AAA031f001: 136 ; AAA003f001: 1.8
BAA271001:
4007430298829
BAA316001:
950-Watt-Elektronik-Bandfeile BFE 9-20 Set
BAA002001:
BFE 9-20 Set
Weitere Suchbegriffe: bandfeilmaschine metabo, bandfeilmaschine, Schleifmaschine, Bandfeile
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 548,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,88*
€ 691,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,42*
€ 679,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,16*
€ 668,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,67*
€ 660,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,34*
€ 652,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.