Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Hobel HO 18 LTX 20-82 (602082840) metaBOX 340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602082840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602082840
EAN/GTIN:
     4007430325075
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Aufsatzsauger
Leichter, handlicher Akku-Hobel zum Hobeln, Falzen und Anfasen
Stufenlos einstellbare Hobeltiefe und Falztiefe
Plangefräste Hobelsohle aus Aluminiumdruckguss mit V-Nut zum einfachen Anfasen
Parallelanschlag zum exakten Führen des Hobels
Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Abgewinkelter Spanauswurfadapter für kontrolliertes Abführen der Hobelspäne
Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
Bügel an der Hobelsohle zum Abstellen der Maschine und zum Schutz des Werkstücks
Einfacher Messerwechsel der robusten Hartmetallwende-Hobelmesser
Sanftanlauf und Überlastschutz für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
1 Satz Wende-Hobelmesser, Parallelanschlag, Einstelllehre, Spanauswurfadapter, Textil-Staubbeutel, metaBOX 340, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
1 Satz Wende-Hobelmesser | Parallelanschlag | Einstelllehre | Spanauswurfadapter | Textil-Staubbeutel | metaBOX 340 | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Leichter, handlicher Akku-Hobel zum Hobeln, Falzen und Anfasen | Stufenlos einstellbare Hobeltiefe und Falztiefe | Plangefräste Hobelsohle aus Aluminiumdruckguss mit V-Nut zum einfachen Anfasen | Parallelanschlag zum exakten Führen des Hobels | Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche | Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers | Abgewinkelter Spanauswurfadapter für kontrolliertes Abführen der Hobelspäne | Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger | Bügel an der Hobelsohle zum Abstellen der Maschine und zum Schutz des Werkstücks | Einfacher Messerwechsel der robusten Hartmetallwende-Hobelmesser | Sanftanlauf und Überlastschutz für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
90 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
101 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Hobeln Weichholz:
1.6 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Power
Akkuspannung:
18 V
Hobelbreite:
82 mm
Hobeltiefe einstellbar:
0 - 2 mm
Größte Falztiefe:
9 mm
Leerlaufdrehzahl:
16000 /min
Länge der Hobelsohle:
295 mm
Gewicht ohne Akkupack:
2.9 kg
Gewicht mit Akkupack:
3.3 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
39.600 cm
Breite (Verpackung):
34.000 cm
Höhe (Verpackung):
29.500 cm
Bruttogewicht:
6.760 kg
BAA059001:
602082840 ; statistische Warennummer: 84672970000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 39.600 cm; Breite (Verpackung): 34.000 cm; Höhe (Verpackung): 29.500 cm; Bruttogewicht: 6.760 kg; Schalldruckpegel: 90 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 101 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Hobeln Weichholz: 1.6 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAA110f001: 16000 ; AAA138f001: 295 ; AAA136f001: 82 ; AAA002f001: 295 ; AAA040f001: 82 ; AAA031f001: 170 ; AAA059f001: 3.3
BAA271001:
4007430325075
BAA316001:
18-Volt-Akku-Hobel HO 18 LTX 20-82
BAA002001:
HO 18 LTX 20-82
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Aufsatzsauger, aufsatzsauger, Akku-Hobel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,15*
€ 247,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,11*
€ 230,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 191,47*
€ 227,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,54*
€ 212,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,50*
€ 208,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,20*
€ 201,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.