Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine SBE 800-2 (601744510) Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601744510
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601744510
EAN/GTIN:
     4061792248250
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Universelle Zweigang-Schlagbohrmaschine mit variabler Drehzahl zum Bohren in nahezu alle Materialien
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
Rechts-Linkslauf
Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

Lieferumfang
Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Zahnkranzbohrfutter | Bohrfutterschlüssel | Zusatzhandgriff | Bohrtiefenanschlag | Kunststoffkoffer
Produktbeschreibung:
Universelle Zweigang-Schlagbohrmaschine mit variabler Drehzahl zum Bohren in nahezu alle Materialien | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen | Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl | Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten | Rechts-Linkslauf | Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Schalldruckpegel:
105 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
116 dB(A)
Messunsicherheit K:
5 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
2.9 m/s²
Schlagbohren Beton:
23.7 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
800 W
Bohr-Ø Mauerwerk:
20 mm
Bohr-Ø Beton:
18 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 / 8 mm
Bohr-Ø Weichholz:
40 / 25 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1200 / 0 - 3200 /min
Drehzahl bei Nennlast:
850 / 2200 /min
Gänge:
2
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
Spannhalsdurchmesser:
43 mm
Bohrspindel mit Innensechskant:
6.35 mm
Bohrspindelgewinde:
1/2 " - 20 UNF
Bohrfutter Spannart:
Zahnkranzbohrfutter
Gewicht ohne Netzkabel:
2.3 kg
Kabellänge:
4.1 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
39.000 cm
Breite (Verpackung):
34.000 cm
Höhe (Verpackung):
13.450 cm
Bruttogewicht:
4.683 kg
BAA059001:
601744510 ; statistische Warennummer: 84672199000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 39.000 cm; Breite (Verpackung): 34.000 cm; Höhe (Verpackung): 13.450 cm; Bruttogewicht: 4.683 kg; Schalldruckpegel: 105 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 116 dB(A); Messunsicherheit K: 5 dB(A); Bohren Metall: 2.9 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schlagbohren Beton: 23.7 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 800 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 1200 ; AAC752f001: 0 ; AAC753f001: 3200 ; AAA091f001: 26 ; AAC749f001: AAE383v001 ; AAA569f001: 1.5 ; AAA570f001: 13 ; AAA069f001: 13 ; AAA070f001: 8 ; AAA090f001: 18 ; AAA067f001: 40 ; AAA068f001: 25 ; AAA002f001: 41000 ; AAA040f001: 90 ; AAA031f001: 210 ; AAA003f001: 2.3
BAA271001:
4061792248250
BAA316001:
800-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBE 800-2
BAA002001:
SBE 800-2
Weitere Suchbegriffe: Zahnkranzbohrfutter, zahnkranzbohrfutter metabo, zahnkranzbohrfutter, Schlagbohrer, Bohrmaschine, Schlagbohrmaschine
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.