Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihammer KHE 2845 (601739500); Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601739500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601739500
EAN/GTIN:
     4061792227958
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
92 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
103 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Hammerbohren Beton:
16.9 m/s²
Meisseln:
10.1 m/s²
Produktbeschreibung:
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen | Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten | Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz
Lieferumfang:
gummierter Zusatzhandgriff | Bohrtiefenanschlag | Kunststoffkoffer
Max. Einzelschlagenergie (EPTA):
3 J
Max. Schlagzahl:
4400 /min
Nennaufnahmeleistung:
880 W
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern:
28 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen:
82 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
30 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1200 /min
Drehzahl bei Nennlast:
850 /min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Spannhalsdurchmesser:
50 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
2.9 kg
Kabellänge:
4 m
TariffNo:
84672191000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
435 mm
VERPACKUNG_BREITE:
140 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
320 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
5.33 kg
BAA271001:
4061792227958
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, elektro-bohrhammer metabo, elektro bohrhammer, Kombihämmer, Bohr-/Meißelhämmer, Bohrmaschine, 60173, 601739, 6017395, 60173950, 6.01739.50
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,10*
€ 235,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,51*
€ 227,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,80*
€ 224,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 180,51*
€ 214,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,56*
€ 206,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,36*
€ 195,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,53*
€ 186,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.