Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kombihammer KH 18 LTX 28 BL Q Set ISA (601715900) mit integrierter Staubabsaugung und Metabo-Quick-Wechselfutter ; metaBOX 185 XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601715900
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601715900
EAN/GTIN:
     4061792218635
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Extrem leichter und handlicher Akkuhammer mit integrierter Absaugschnittstelle
Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk
Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 28
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel zum Arbeiten mit SDS-plus- und zylindrischen Bohrern
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
Doppelt sicher beim Blockieren des Bohrers: Kein Kick-back dank mechanischer Entkoppelung plus blitzschneller sensorgesteuerter Abschaltung
LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Integrierte Staubabsaugung ISA 28, Austausch-Absaugkopf, Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 185 XL, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Integrierte Staubabsaugung ISA 28 | Austausch-Absaugkopf | Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende | Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft | gummierter Zusatzhandgriff | Bohrtiefenanschlag | metaBOX 185 XL | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Extrem leichter und handlicher Akkuhammer mit integrierter Absaugschnittstelle | Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk | Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 28 | Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln | Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz | Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel zum Arbeiten mit SDS-plus- und zylindrischen Bohrern | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben | Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien | Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren | Doppelt sicher beim Blockieren des Bohrers: Kein Kick-back dank mechanischer Entkoppelung plus blitzschneller sensorgesteuerter Abschaltung | LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
92 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
103 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Hammerbohren Beton:
18.2 m/s²
Meisseln:
13.4 m/s²
Akkuspannung:
18 V
Max. Einzelschlagenergie (EPTA):
3 J
Max. Schlagzahl:
4470 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern:
28 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen:
82 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
30 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1000 /min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Gewicht ohne Akkupack:
4.5 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
59.500 cm
Breite (Verpackung):
40.000 cm
Höhe (Verpackung):
18.400 cm
Bruttogewicht:
9.360 kg
BAA059001:
601715900 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 59.500 cm; Breite (Verpackung): 40.000 cm; Höhe (Verpackung): 18.400 cm; Bruttogewicht: 9.360 kg; Schalldruckpegel: 92 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 103 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Hammerbohren Beton: 18.2 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Meisseln: 13.4 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAC747f001: 0 ; AAC748f001: 1000 ; AAA108f001: 3 ; AAC749f001: SDS-plus-Aufnahme ; AAA066f001: 28 ; AAA096f001: 13 ; AAA095f001: 30 ; AAA002f001: 395 ; AAA040f001: 90 ; AAA031f001: 225
BAA271001:
4061792218635
BAA316001:
18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX 28 BL Q Set ISA
BAA002001:
KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 337,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,06*
€ 462,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,12*
€ 444,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,37*
€ 421,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,57*
€ 414,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,98*
€ 402,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.