Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihammer KHE 2645 Q (601711500); Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601711500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601711500
EAN/GTIN:
     4061792213265
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter (Zubehör) zum Bohren in Holz und Metall
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
91 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
102 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Hammerbohren Beton:
16.5 m/s²
Meisseln:
11.7 m/s²
Produktbeschreibung:
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln | Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter (Zubehör) zum Bohren in Holz und Metall | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen | Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten | Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz
Lieferumfang:
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende | gummierter Zusatzhandgriff | Bohrtiefenanschlag | Kunststoffkoffer
Max. Einzelschlagenergie (EPTA):
2.9 J
Max. Schlagzahl:
4300 /min
Nennaufnahmeleistung:
850 W
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern:
26 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen:
82 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
30 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1150 /min
Drehzahl bei Nennlast:
830 /min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Spannhalsdurchmesser:
50 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
3.1 kg
Kabellänge:
4 m
TariffNo:
84672191000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
435 mm
VERPACKUNG_BREITE:
135 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
320 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
5.5 kg
BAA271001:
4061792213265
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Metabo Ersatzteile, elektro-bohrhammer metabo, elektro bohrhammer, Kombihämmer, Bohr-/Meißelhämmer, Bohrmaschine, 60171, 601711, 6017115, 60171150, 6.01711.50
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,70*
€ 207,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,34*
€ 201,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,75*
€ 198,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 166,08*
€ 197,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.