Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber PowerMaxx SSD 12 BL (601115500) metaBOX 118; 12V 2x2Ah Li-Power + SC 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601115500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601115500
EAN/GTIN:
     4061792003743
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
Kompakter Akku-Schlagschrauber für kraftvolle Einsätze
Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 118
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Gürtelhaken und Bitdepot | 2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah) | Ladegerät SC 30 | metaBOX 118
Produktbeschreibung:
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz | Kompakter Akku-Schlagschrauber für kraftvolle Einsätze | Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz | Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle | Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit | Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Schalldruckpegel:
96 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
105 dB(A)
Messunsicherheit K:
5 dB(A) | 2 m/s²
Schlagschrauben:
19.9 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Power
Akkuspannung:
12 V
Akkukapazität:
2 x 2 Ah
Max. Schraubengröße:
M14
Max. Leerlaufdrehzahl:
0 - 2500 /min
Max. Schlagzahl:
4000 /min
Max. Drehmoment:
140 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen:
2
Werkzeugaufnahme:
Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Gewicht ohne Akkupack:
0.77 kg
Gewicht mit Akkupack:
1 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
39.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
11.800 cm
Bruttogewicht:
3.366 kg
BAA059001:
601115500 ; statistische Warennummer: 84672920000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 39.600 cm; Breite (Verpackung): 29.600 cm; Höhe (Verpackung): 11.800 cm; Bruttogewicht: 3.366 kg; Schalldruckpegel: 96 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 105 dB(A); Messunsicherheit K: 5 dB(A); Schlagschrauben: 19.9 m/s²; Messunsicherheit K: 2 m/s²; AAA737f001: 12 ; AAA091f001: 70 ; AAC749f001: AAE371v001 ; AAC747f001: 0 ; AAC748f001: 1250 ; AAA002f001: 144 ; AAA040f001: 66 ; AAA031f001: 192 ; AAA059f001: 1
BAA271001:
4061792003743
BAA316001:
12 Volt-Akku-Schlagschrauber PowerMaxx SSD 12 BL
BAA002001:
PowerMaxx SSD 12 BL
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, metabo akkuschlagschrauber, m2 festplatte, 12v akkuschlagschrauber, Akku-Drehschlagschrauber, Akku-Tangential-Schlagschrauber, Schlagschrauber, Kfz-Schlagschrauber, Impulsschrauber
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,46*
€ 221,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 162,68*
€ 193,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,76*
€ 192,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,85*
€ 190,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.