Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine SBE 780-2 (600781850) metaBOX 145 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600781850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600781850
EAN/GTIN:
     4007430313478
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben
Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
Rechts-Linkslauf
Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter Futuro Top, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter Futuro Top | gummierter Zusatzhandgriff | Bohrtiefenanschlag | metaBOX 145 L
Produktbeschreibung:
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen | Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl | Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit | Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben | Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer | Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten | Rechts-Linkslauf | Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter | Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Schalldruckpegel:
103 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
114 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
4.2 m/s²
Schlagbohren Beton:
17 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
780 W
Abgabeleistung:
470 W
Max. Drehmoment:
32 / 13 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk:
20 mm
Bohr-Ø Beton:
18 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 / 8 mm
Bohr-Ø Weichholz:
40 / 25 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Drehzahl bei Nennlast:
680 / 1900 /min
Max. Schlagzahl:
58900 /min
Gänge:
2
Bohrfutterspannweite:
1 - 13 mm
Spannhalsdurchmesser:
43 mm
Bohrspindel mit Innensechskant:
6.35 mm
Bohrspindelgewinde:
1/2 " - 20 UNF
Bohrfutter Spannart:
Schnellspannbohrfutter
Gewicht ohne Netzkabel:
2.6 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
49.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
5.249 kg
BAA059001:
600781850 ; statistische Warennummer: 84672199000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 49.600 cm; Breite (Verpackung): 29.600 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 5.249 kg; Schalldruckpegel: 103 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 114 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Bohren Metall: 4.2 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schlagbohren Beton: 17 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 780 ; AAC849f001: 470 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 1100 ; AAC752f001: 0 ; AAC753f001: 3100 ; AAC760f001: 58900 ; AAC749f001: AAE383v001 ; AAA569f001: 1 ; AAA570f001: 13 ; AAA069f001: 13 ; AAA070f001: 8 ; AAA090f001: 18 ; AAA067f001: 40 ; AAA068f001: 25 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 79 ; AAA031f001: 205 ; AAA003f001: 2.6
BAA271001:
4007430313478
BAA316001:
780-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBE 780-2
BAA002001:
SBE 780-2
Weitere Suchbegriffe: elektro-schlagbohrmaschine metabo, elektro schlagbohrer, Schlagbohrer, Bohrmaschine, Schlagbohrmaschine
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,61*
€ 231,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,50*
€ 213,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,43*
€ 206,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,56*
€ 181,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.