Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihammer KH 5-40 (600763500) Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600763500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600763500
EAN/GTIN:
     4007430331724
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit

Lieferumfang
gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
gummierter Zusatzhandgriff | Bohrtiefenanschlag | Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende | Kunststoffkoffer
Produktbeschreibung:
Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln | Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten | Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Schalldruckpegel:
95 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
106 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Hammerbohren Beton:
16.5 m/s²
Meisseln:
13.3 m/s²
Max. Einzelschlagenergie (EPTA):
7.1 J
Max. Schlagzahl:
2800 /min
Nennaufnahmeleistung:
1100 W
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern:
40 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen:
105 mm
Leerlaufdrehzahl:
620 /min
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Spannhalsdurchmesser:
61 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
7.1 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
60.000 cm
Breite (Verpackung):
15.500 cm
Höhe (Verpackung):
41.000 cm
Bruttogewicht:
10.938 kg
BAA059001:
600763500 ; statistische Warennummer: 84672191000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 60.000 cm; Breite (Verpackung): 15.500 cm; Höhe (Verpackung): 41.000 cm; Bruttogewicht: 10.938 kg; Schalldruckpegel: 95 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 106 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Hammerbohren Beton: 16.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Meisseln: 13.3 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 1100 ; AAC748f001: 620 ; AAA108f001: 7.1 ; AAC760f001: 2800 ; AAC749f001: AAE380v001 ; AAA106f001: 105 ; AAC837f001: 40 ; AAC838f001: 105 ; AAC840f001: 45 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 105 ; AAA031f001: 255 ; AAA003f001: 7.1
BAA271001:
4007430331724
BAA316001:
Kombihammer KH 5-40
BAA002001:
KH 5-40
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,50*
€ 443,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,83*
€ 405,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,31*
€ 395,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,44*
€ 389,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,66*
€ 379,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.