Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine BE 650 (600741850) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600741850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600741850
EAN/GTIN:
     4061792201644
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Kleine, handliche Bohrmaschine
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Rechts-Linkslauf
Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus
Produktbeschreibung:
Kleine, handliche Bohrmaschine | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen | Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl | Rechts-Linkslauf | Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter | Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Schalldruckpegel:
86 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
97 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
4.8 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
650 W
Abgabeleistung:
320 W
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
30 mm
Drehzahl bei Nennlast:
1500 /min
Gänge:
1
Spannhalsdurchmesser:
43 mm
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
Bohrspindel mit Innensechskant:
6.35 mm
Bohrspindelgewinde:
1/2 " - 20 UNF
Gewicht ohne Netzkabel:
1.8 kg
Kabellänge:
2.5 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
31.000 cm
Breite (Verpackung):
8.100 cm
Höhe (Verpackung):
25.600 cm
Bruttogewicht:
2.400 kg
BAA059001:
600741850 ; statistische Warennummer: 84672199000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 31.000 cm; Breite (Verpackung): 8.100 cm; Höhe (Verpackung): 25.600 cm; Bruttogewicht: 2.400 kg; Schalldruckpegel: 86 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 97 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Bohren Metall: 4.8 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 650 ; AAA091f001: 10 ; AAA569f001: 1.5 ; AAA570f001: 13 ; AAA069f001: 13 ; AAA067f001: 30 ; AAA002f001: 25000 ; AAA040f001: 65 ; AAA031f001: 210 ; AAA003f001: 1.8
BAA019001:
65
BAA271001:
4061792201644
BAA018001:
2500
BAA316001:
650-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 650
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, Metabo Ersatzteile, elektrobohrmaschine metabo, 2 gang bohrmaschine, handbohrmaschine 1700g, Drehbohrer, Bohrdreher, Bankbohrmaschine, Bohrpistole, Metallbohrdreher, Bohrmaschine
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.